{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 68 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 190 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 68 | |
EAN / GTIN | 3165140949972 | |
Herstellernummer | 2608594228 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lochsäge Bimetall Power Change Plus 68 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
30,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
929 Stück sofort lieferbar
21,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 190 | 190 | 190 |
empfohlene Drehzahl INOX | 65 | 65 | 65 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 130 | 130 | 130 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 68 | 68 | 68 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |