{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 152 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 60 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 30 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 85 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 152 | |
EAN / GTIN | 3165140950176 | |
Herstellernummer | 2608594248 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 152mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
66,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar
112,50 €
81,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 85 min-1 | 85 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 30 min-1 | 30 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 60 min-1 | 60 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 152 mm | 152 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |