{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 60 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 140 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 70 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 220 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 60 | |
EAN / GTIN | 3165140949934 | |
Herstellernummer | 2608594224 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus 60 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 021 Stück sofort lieferbar
19,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 220 | 220 | 220 |
empfohlene Drehzahl INOX | 70 | 70 | 70 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 140 | 140 | 140 |
maximale Schnitttiefe | 44 | ||
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 60 | 60 | 60 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |