{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 22 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 390 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 195 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 585 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 22 | |
EAN / GTIN | 3165140949705 | |
Herstellernummer | 2608594201 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 266 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
6,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 585 | 585 | 585 |
empfohlene Drehzahl INOX | 195 | 195 | 195 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 390 | 390 | 390 |
Werkstoffeignung | Stahl ;Aluminium ;Edelstahl ;Holz | ||
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 22 | 22 | 22 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |