{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 35 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 250 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 125 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 375 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 35 | |
EAN / GTIN | 3165140949781 | |
Herstellernummer | 2608594209 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus, Durchmesser: 35mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 594 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 375 min-1 | 375 min-1 | 375 min-1 |
empfohlene Drehzahl INOX | 125 min-1 | 125 min-1 | 125 min-1 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 250 min-1 | 250 min-1 | 250 min-1 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |