{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 25 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 350 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 175 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 525 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 25 | |
EAN / GTIN | 3165140949729 | |
Herstellernummer | 2608594203 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
16,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 395 Stück sofort lieferbar
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
7,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 525 | 525 | 525 |
empfohlene Drehzahl INOX | 175 | 175 | 175 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 350 | 350 | 350 |
Werkstoffeignung | Stahl ;Aluminium ;Edelstahl ;Holz | ||
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |