{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 40 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 220 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 110 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 330 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 40 | |
EAN / GTIN | 3165140949811 | |
Herstellernummer | 2608594212 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 330 | 330 |
empfohlene Drehzahl INOX | 110 | 110 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 220 | 220 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 |
Durchmesser | 40 | 40 |
Serie | Power Change Plus | |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge |