{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Change Plus | |
Zähne pro Zoll | 4-5 | |
Durchmesser | 44 mm | |
Werkstoffeignung | Stahl; Aluminium; Edelstahl; Holz | |
maximale Schnitttiefe | 44 mm | |
empfohlene Drehzahl Stahl | 195 min-1 | |
empfohlene Drehzahl INOX | 95 min-1 | |
empfohlene Drehzahl Alu | 295 min-1 | |
Produktart | Lochsäge |
Artikelnummer | 589790 44 | |
EAN / GTIN | 3165140949842 | |
Herstellernummer | 2608594215 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lochsäge Bimetall Power Change Plus 44 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
20,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
empfohlene Drehzahl Alu | 295 | 295 | 295 |
empfohlene Drehzahl INOX | 95 | 95 | 95 |
empfohlene Drehzahl Stahl | 195 | 195 | 195 |
Zähne pro Zoll | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Durchmesser | 44 | 44 | 44 |
Produktart | Lochsäge | Lochsäge | Lochsäge |