{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 30 | |
EAN / GTIN | 7291075290653 | |
Herstellernummer | 3203144 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
526,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
468,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Nutzlänge L1 | 45 | 47 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |