ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 1,5×D, Größe: 8,5

Artikel-Nr.: 231702 8,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 1,5×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
Ausführung 1,5×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 8,5 mm - 8,9 mm
Nutzlänge L1 13 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Iscar -Artikelbezeichnung DCN 085-013-12A-1.5D
Herstellerbezeichnung DCN 085-013-12A-1.5D
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231702 8,5
EAN / GTIN 7291075290721
Herstellernummer 3203331

Beschreibung

Ausführung:

SUMOCHAM-Wechselkopfbohrsystem zur hocheffizienten Bohrungsbearbeitung mit austauschbaren Schneiden. Einzigartiger Klemmmechanismus zur komfortablen Fixierung des Schneideinsatzes ohne zusätzliche Spannschraube. Vielfältiger Materialeinsatz durch umfassendes Schneideinsatzprogramm. Optimale Werkzeugstabilität bei gleichzeitig gedrallten Kühlkanälen für hohe Rundlaufgenauigkeiten und geringstmöglichem Axialverlauf der Bohrung. Weitere erhältliche Ausführungen: Grundelement mit Rundschaft, Grundelement zur Bearbeitung von Fasen an Bohrungen bei Anbringung eines Fasrings, Grundelement speziell für den Einsatz in Multispindel-, Langdreh- und Produktionsdrehmaschinen.
Toleranzklasse: IT8-IT9, Rundlaufgenauigkeit: 0,03 mm.

Verwendung:

Mit Schneideinsätzen Nr. 231740231790.

Lieferumfang:

Grundkörper inkl. Montageschlüssel für Schneideinsätze.

Hinweis:

  • Grundsätzlich Strategie mit mittleren Schnittgeschwindigkeiten und hohen Vorschubwerten wählen.
  • Kein Eilgang und kein Spindellinkslauf beim Rückzug.
  • Anbohren konvexer / konkaver Oberflächen: Krümmungsradius > 15 × DC erforderlich, den Vorschub bis zu 50% reduzieren.
  • Für Kreuzbohrungen beträgt der maximal zulässige Durchmesser 1/4 des Nenndurchmssers DC.
  • Paketbohrungen erfordern stabile Bedingungen, Lücken zwischen Werkstückelementen reduzieren.
  • Schräger Bohrungsein- und -austritt bis 7° Neigung bei reduziertem Vorschub (ca. 20 – 30%) möglich.
  • Bezeichnungskonvention: DCN [Größe]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Beispiele:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb