{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 41 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 270-041-32A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 27 | |
EAN / GTIN | 7291075290790 | |
Herstellernummer | 3203647 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 27
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
480,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
421,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Bohrverwendung | konkav ;ballig ;Paketbohren ;Querbohren | bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |
Nutzlänge L1 | 41 | 42 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |