{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 24 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 160-024-20A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290523 | |
Herstellernummer | 3202498 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 1,5×D, Größe: 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 50 mm | 50 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |