{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Nutzlänge L1 | 21 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 140-021-16A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 14 | |
EAN / GTIN | 7291075290509 | |
Herstellernummer | 3202496 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 14
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
237,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D |
Schaftlänge Ls | 48 | 48 |
Nutzlänge L1 | 21 | 22 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |