{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 33 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 22 | |
EAN / GTIN | 7291075290592 | |
Herstellernummer | 3202609 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 1,5×D, Größe: 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
366,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
353,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Nutzlänge L1 | 33 mm | 35 mm |