{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 47 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 310-047-32A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 310-047-32A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 31 | |
EAN / GTIN | 7291075290660 | |
Herstellernummer | 3203157 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 1,5×D, Größe: 31
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
569,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
487,00 €
321,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 31 mm - 31,9 mm | 31 mm - 31,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |