{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 22 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 145-022-16A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 145-022-16A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290783 | |
Herstellernummer | 3203355 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 1,5×D, Größe: 14,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
244,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
246,48 €
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | áno |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 22 mm | 23 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |