{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Nutzlänge L1 | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Herstellernummer | 3202495 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 1,5×D, Größe: 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
223,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
248,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
282,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 13,4 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 20 mm | 21 mm | 26 mm | 26 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |