{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 250-038-32A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 25 | |
EAN / GTIN | 7291075290561 | |
Herstellernummer | 3202603 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 25
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
450,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
390,00 €
257,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
329,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 38 | 39 | 52,5 | 52,5 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |