{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Nutzlänge L1 | 18 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 120-018-16A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 12 | |
EAN / GTIN | 7291075290486 | |
Herstellernummer | 3202494 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 12
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
240,00 €
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
276,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,5 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 18 | 18,8 | 18,8 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |