{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 135-020-16A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290776 | |
Herstellernummer | 3203351 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 13,5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
223,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 13,5 ;13,9 | 13,5 ;13,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Bohrverwendung | konkav ;ballig ;Paketbohren ;Querbohren | bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Schaftlänge Ls | 48 | 48 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |