{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 1,5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 23 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 150-023-20A-1.5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231702 15 | |
EAN / GTIN | 7291075290516 | |
Herstellernummer | 3202497 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
245,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
244,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 1,5×D | 1,5×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 50 | 50 |
Nutzlänge L1 | 23 | 24 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |