{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743871 | |
Herstellernummer | 114031 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 3,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 072 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 869 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 238 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
0,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 926 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
750 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |