{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 15,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 120 mm | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114031 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406744892 | |
Herstellernummer | 114031 15,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 15,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
23,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
44,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
18,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 178 | 178 | 178 | 115 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 12,7 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 34,8 |