{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 8 mm | |
Celková dĺžka | 260 mm | |
Dĺžka špirály | 200 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 8X260 | |
EAN/GTIN | 4002395320141 | |
Číslo výrobcu | 4932353821 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK vrták príklepový SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 8X260mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
7,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
6,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Celková dĺžka | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Dĺžka špirály | 200 mm | 200 mm | 210 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |