{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 14 mm | |
Celková dĺžka | 450 mm | |
Dĺžka špirály | 400 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 14X450 | |
EAN/GTIN | 4002395309047 | |
Číslo výrobcu | 4932307088 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 14X450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
21,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
17,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 14 | 14 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 450 | 450 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |