{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 22 mm | |
Celková dĺžka | 250 mm | |
Dĺžka špirály | 200 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 22X250 | |
EAN/GTIN | 4002395353408 | |
Číslo výrobcu | 4932373911 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 22X250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
44,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
34,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 22 | 22 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 250 | 250 |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 200 | 200 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |