{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 16 mm | |
Celková dĺžka | 600 mm | |
Dĺžka špirály | 550 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 16X600 | |
EAN/GTIN | 4002395336791 | |
Číslo výrobcu | 4932367069 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 16X600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
32,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
25,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 16 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka | 600 | |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 550 | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |