{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 6 mm | |
Celková dĺžka | 260 mm | |
Dĺžka špirály | 200 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 6X260 | |
EAN/GTIN | 4002395320127 | |
Číslo výrobcu | 4932353819 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 6X260
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
6,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 6 | 6 |
Celková dĺžka | 260 | 260 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 200 | 200 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |