{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 8 mm | |
Celková dĺžka | 210 mm | |
Dĺžka špirály | 150 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 8X210 | |
EAN/GTIN | 4002395308880 | |
Číslo výrobcu | 4932307072 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták príklepový SDS-plus 8X210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
6,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
4,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 8 | 8 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 210 | 210 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |