{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 7 mm | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka špirály | 100 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 7X160 | |
EAN/GTIN | 4002395311927 | |
Číslo výrobcu | 4932340409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 7X160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
4,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 7 | 7 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 160 | 160 |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 100 | 100 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |