{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 14 mm | |
Celková dĺžka | 600 mm | |
Dĺžka špirály | 550 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 14X600 | |
EAN/GTIN | 4002395336777 | |
Číslo výrobcu | 4932367018 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 14X600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
30,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
25,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 14 | 14 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 600 | 600 |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 550 | 550 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |