{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 5 mm | |
Celková dĺžka | 110 mm | |
Dĺžka špirály | 50 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 5X110 | |
EAN/GTIN | 4002395308835 | |
Číslo výrobcu | 4932307067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 5X110
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
3,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
3,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 5 | 5 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 110 | 110 |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 50 | 50 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |