{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 14 mm | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka špirály | 100 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 14X160 | |
EAN/GTIN | 4002395308941 | |
Číslo výrobcu | 4932307078 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták príklepový SDS-plus 14X160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
10,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 14 | 14 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 160 | 160 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 100 | 110 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |