{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 10 mm | |
Celková dĺžka | 310 mm | |
Dĺžka špirály | 250 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789000 10X310 | |
EAN/GTIN | 4002395320172 | |
Číslo výrobcu | 4932353824 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vrták príklepový SDS-plus 10X310
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
8,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 10 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka | 310 | |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Dĺžka špirály | 250 | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |