TK vrták príklepový SDS-plus 13X160

Č. pol.: 789000 13X160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

13 mm
Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka špirály 100 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789000 13X160
EAN/GTIN 4002395309054
Číslo výrobcu 4932307946

Popis

Prevedenie:

3 špeciálne zuby Power Breaker M2 vytvárajú mikrotrhlinky vo vŕtanom materiáli pre rýchlejšie vŕtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (>; 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták príklepový SDS-plus  13X160

TK vrták príklepový SDS-plus 13X160

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
9,81 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
8,06 €
13 13
Počet rezných hrán Z 2 2
Celková dĺžka 160 160
Rezný materiál HM HM
Dĺžka špirály 100 110
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie Príklepové vŕtanie
Druh produktu Vrták do muriva Vrták do muriva

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka