{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 415 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 13,2 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 20 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Krúžková strana AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614200 30 | |
EAN/GTIN | 4018754019373 | |
Číslo výrobcu | 40103030 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
39,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
19,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 758 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná | povrch chrómovaný cez nikel |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 10 Stupeň |
Rozmer cez steny | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | chróm-legovaná oceľ |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |