{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 180-144-25A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 146,73 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 180-144-25A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291735 | |
Číslo výrobcu | 3202474 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
479,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
463,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
545,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
600,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 | 56 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |