{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 130-104-16A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 105,96 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 130-104-16A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 13 | |
EAN/GTIN | 7291075291681 | |
Číslo výrobcu | 3202469 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
398,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
371,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
375,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
414,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Dĺžka stopky Ls | 48 | 48 | 50 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |