{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 184 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 230-184-32A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 187,46 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 230-184-32A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 23 | |
EAN/GTIN | 7291075291773 | |
Číslo výrobcu | 3202595 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 23
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
704,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
588,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;priečne vŕtanie ;Vŕtanie paketov | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 | 25 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |