{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 150-120-20A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 122,27 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 150-120-20A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 15 | |
EAN/GTIN | 7291075291704 | |
Číslo výrobcu | 3202471 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
407,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
400,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 15 ;15,9 | 15 ;15,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 |
Dĺžka stopky Ls | 50 | 50 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |