{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 152 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 190-152-25A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 154,88 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 190-152-25A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 19 | |
EAN/GTIN | 7291075291742 | |
Číslo výrobcu | 3202475 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
528,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
479,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 19 ;19,9 | 19 ;19,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |