{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 120-096-16A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 97,82 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 120-096-16A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 12 | |
EAN/GTIN | 7291075291636 | |
Číslo výrobcu | 3202437 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
372,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
373,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
412,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 111,1 | 100 | 111,1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |