{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 111,1 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX7 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232274 12 | |
EAN/GTIN | 4062406105983 | |
Číslo výrobcu | 232274 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
412,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
373,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 16 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |