Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 18

Č. pol.: 232274 18
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: Morse kužeľ
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka Morse kužeľ
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 18 mm - 24 mm
Úžitková dĺžka L1 273,1 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 3
Upínacie skrutky 232990 TX9
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232274 18
EAN/GTIN 4062406106003
Číslo výrobcu 232274 18

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 18

Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 18

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
600,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
463,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
545,90 €
⌀ rozsah Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Počet rezných hrán Z 2 2 2
Prevedenie 8×D 8×D 8×D
Vnútorné chladenie áno áno áno
Stopka Morse kužeľ ISO 9766 ISO 9766
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka