Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 18mm

Č. pol.: 231615 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HiPer Drill
Prevedenie 8×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 18 mm - 18,99 mm
Úžitková dĺžka L1 152 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Upínacia skrutka 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Celková dĺžka L 237 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231615 18
EAN/GTIN 4045197603234
Číslo výrobcu 231615 18

Popis

Prevedenie:

  • Najvyššie rýchlosti posuvu a maximálny výkon vďaka optimálne zosúladeným geometriám a materiálom.
  • Presné umiestnenie reznej vložky cez prizmatické lôžko doštičky a bezpečné upnutie vďaka centrálnemu otvoru.
  • Vysoká presnosť obvodového hádzania v zmontovanom stave.
  • Podpera stopky pre optimálnu stabilitu pri používaní.

Použitie:

Stacionárne a rotačné použitie. Pre otvory do presnosti IT9.

Odporúčanie:

Nastaviť pilotný otvor.

Poznámka:

Ďalšie rozmery do ⌀ 50,99 mm sú k dispozícii na vyžiadanie.
Upínacia skrutka sa musí vymeniť pri každej piatej výmene reznej vložky.
Znížiť hodnoty vc o 20 %.
Pre optimálne obvodové hádzanie upnite do hydraulického skľučovadla (napríklad č. 302026 veľ. 20).
Kvôli optimálnej stabilite upínajte vždy vrták čo najkratšie.
Na procesne bezpečné používanie vrtáka je potrebný predchádzajúci pilotný otvor 1,5×D s vrtákom 231600 s rovnakou veľkosťou a typom reznej vložky. Stanovením pilotného otvoru sa zvyšuje spoľahlivosť procesu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 18mm

Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
463,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
545,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
600,49 €
⌀ rozsah Dc 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm 18 mm - 24 mm
Počet rezných hrán Z 2 2 2
Prevedenie 8×D 8×D 8×D
Vnútorné chladenie áno áno áno
Stopka ISO 9766 ISO 9766 Morse kužeľ
Dĺžka stopky Ls 56 mm 56 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka