{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 15 mm - 15,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 128 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 8IP (0,9 Nm) | |
Celková dĺžka L | 203 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 15 | |
EAN/GTIN | 4045197603203 |