{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Celková dĺžka L | 178 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 13 | |
EAN/GTIN | 4045197603166 | |
Číslo výrobcu | 231615 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
371,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
4 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 395.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 435.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | ja | ja |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |