{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 17 mm - 17,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celková dĺžka L | 222 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 17 | |
EAN/GTIN | 4045197603227 | |
Číslo výrobcu | 231615 17 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |