{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 111,1 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX7 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232255 12 | |
EAN/GTIN | 4045197589095 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
377,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
364,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 20 | 16 |
Dĺžka stopky Ls | 50 | 48 |
Úžitková dĺžka L1 | 111,1 | 100 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |