{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 36 mm - 47 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 349,3 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX20 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232255 36 | |
EAN/GTIN | 4045197592538 | |
Číslo výrobcu | 232255 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
728,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
913,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
801,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Úžitková dĺžka L1 | 349,3 | 296 | 349,3 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |